Beli welding cap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CIG Welding Helmetatribut:
- Color: Black
- Type: Flip front
- Blue Eagle Clip-Cap Welding HelmetDeskripsi:Lift front lens holder, Polypropylene shell, with semi-aluminum bracket.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- Material: Polypropylene shell
- monotaro Replacement Blade for Snap Off Knife (Isi Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Isi Pisau Cutteratribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Thickness (mm): 0.5
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specifications: Common blade for each company of L type cutter
- Overall Length (mm): 109
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- UVEX Pheos Alpine Safety HelmetDeskripsi:uvex pheos alpine - multifunctional helmet for working at heights and rescue operationsHead protection doesn't get much more versatile than this: The uvex pheos alpine combines the various requirements of the industrial sector (in accordance with EN 397) and mountain climbing (in accordance with EN 12492) in one helmet with an unparalleled fit.
- Startools Welding Helmet BlackDeskripsi:• Designed for face and eye protection in welding and cutting operation• Standard conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3• Widely used among welders. Cost effective• Include lensatribut:
- Color: Black
- Material: Polypropelene
- Standard: Conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
- CNR Electrode HolderDeskripsi:CNR Germany Type Electrode Holder. Used for welding up to 800 Amp. Comes with (1pc) Hex Key.
- YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)Deskripsi:Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.atribut:
- Weight (g): 565
- Degree of Shading: #9 to #13
- Line of sight range (mm): 97x62
- Non-light Shielding: #3.5
- Light Shielding Speed (s): 1/25000
- Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
- Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las)Deskripsi:Gloves for heavy duty protection from heat and welding sparks with fully liningatribut:
- Material: Leather with full lining
- CIG Safety/Protection Glasses Cobia (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Blue Eagle Welding HelmetDeskripsi:Toughness and moisture proof, lift-front lens holder are insulated, polypropylene shell.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- DAIDEN Welding Helmet (Kedok Las Otomatis)Deskripsi:Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.atribut:
- True Color: Yes
- Low battery indicator: Yes
- UV/IR protection: DIN16
- Blue Eagle Face Shield dengan Visoratribut:
- Material: Polycarbonate
Daftar Harga welding cap Terbaru June 2026
| CIG Welding Helmet | Rp219.900 |
| Blue Eagle Clip-Cap Welding Helmet | Rp129.900 |
| monotaro Replacement Blade for Snap Off Knife (Isi Pisau Cutter) | Rp169.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp56.900 |
| Linz Welding Glass Din Glass Darkling | Rp2.900 |
| UVEX Pheos Alpine Safety Helmet | Rp1.199.900 |
| Startools Welding Helmet Black | Rp58.900 |
| CNR Electrode Holder | Rp28.900 |
| YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan) | Rp10.900 |
| TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las) | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 06/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/CIG%20Welding%20Helmet/P102086063-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/Blue%20Eagle%20Clip-Cap%20Welding%20Helmet/nnP104661851-1.jpg)
/P101000104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Opsi%20Masker%20Penghalang%20Cahaya/Linz%20Welding%20Glass%20Din%20Glass%20Darkling/exP107872537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Pheos%20Alpine%20Safety%20Helmet/nmP107694850-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/Startools%20Welding%20Helmet%20Black/kcP111717732-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/CNR%20Electrode%20Holder/03P105443003-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Welding%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/5jP103236199-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/TRUSCO%20Welding%20Helmet%20LCD%20(Helm%20Las)/P102184226-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/CIG%20Gloves%20Welding%20(Sarung%20Tangan%20Las)/P101002683-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Cobia%20(Kacamata%20Safety)/56P102086186-2.jpg)
/dbP101005479-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/ROHA%20Kedok%20Las/9yP106342358-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/Blue%20Eagle%20Welding%20Helmet/2yP104662106-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/DAIDEN%20Welding%20Helmet%20(Kedok%20Las%20Otomatis)/psP106378928-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/Blue%20Eagle%20Face%20Shield%20dengan%20Visor/P103096005-1.jpg)